曜日別特売
STA512AX タスコラチェットベンダーセット イチネンTASCO 29441434

タスコラチェットベンダーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード29441434品番STA512AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000

90°曲げライン入り&リバースアダプター付き!
コンパクトにすべてを収納!

セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441434STA512AX24911016TA512AXSTA512AX タスコラチェットベンダーセット イチネンTASCO 24911016タスコラチェットベンダーセットイチネンTASCO1セット
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする