曜日別特売
ACE-1KH-B 交流安定化電源 単相200V固定型 山菱電機 29442204

代表画像

交流安定化電源 単相200V固定型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
質量(kg)12
トラスコ品番180-3133
内容量1台注文コード29442204品番ACE-1KH-B
参考基準価格(税別)¥155,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。

トラスコ品番180-3133寸法(mm)190×260×198質量(kg)12定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200出力容量(kVA)1相数単相2線定格出力電圧(V)200/220入力容量(kVA)1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする