曜日別特売
G10SH7(200V) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448179

 

G10SH7(200V) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448179
G10SH7(200V) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448179
G10SH7(200V) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448179
G10SH7(200V) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448179
G10SH7(200V) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448179
G10SH7(200V) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448179

ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台砥石径(Φmm)100電源(V)単相200最大回転数(min-1[r.p.m])12000注文コード29448179品番G10SH7(200V)
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)270質量(kg)1.5電源(V)単相200最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000機能(ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29448197
2023-08-28
用途: 肉盛り溶接後の荒切削作業に使用
渡辺鉄工所製造業

砥石取付及び取外し時に ロック機能がついているか購入時にカタログデータでは書いてなかったので 商品手にするまで心配でしたが 昨今はロック機能付が当然なのですね
問題なく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする