曜日別特売
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925

 

SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925
SD-WFC127E6AMP2N3 ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 29458925

ワークフィット スタンダードテーブル 片面タイプ(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)700色(天板)ラスティックミディアム注文コード29458925品番SD-WFC127E6AMP2N3
参考基準価格(税別)¥97,400販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

移動自由。
組み合わせ自由。
自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
開口方向を外側/内側に切り替えられる配線カバー。
ユーザー自身で簡単に付け替え可能です。

幅(mm)1200質量(kg)28.2奥行(mm)700機能床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックス色(天板)ラスティックミディアム材質コードダクト:スチール(焼付塗装)、配線カバー:樹脂(ABS)高さ(mm)720タイプ脚タイプ/キャスター寸法(幅W×奥行D)(mm)配線ボックス開口:240×120、コードダクト:305×135耐荷重(kg)天板:約150材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150材質(脚)支柱:スチール角パイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、キャスター:ウレタン(双輪)、アジャスター:樹脂(エラストマー)色(本体)ブラックグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする