製品写真
AUTONICS(オートニクス)
温度調節器 TK シリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240
制御出力
(1)SSR駆動電圧出力、(2)リレー出力
注文コード
29463448
品番
TK4S-14SR
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・制御出力
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御
電流出力又はSSR駆動出力選択機能
マルチSV(最大4個)設定機能
ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類
熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造
IP65(前面部)
制御方式
ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)
AC100~240
制御出力
(1)SSR駆動電圧出力、(2)リレー出力
通信出力
-
警報出力
1個
取得規格
CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送出力
-
デジタル入力
-
入力数
CT入力:-
関連資料:
(0.64MB)