曜日別特売
TC4M-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC4M-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465706
TC4M-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465706
TC4M-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465706
TC4M-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465706

温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)DC24/24~48制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力注文コード29465706品番TC4M-22R
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

リレー出力とSSR出力同時内蔵
大型1段表示部採用
簡単機能で使いやすい
配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)
コンパクト設計による省スペース

入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)DC24/24~48制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.55MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする