曜日別特売
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910

BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910
BS5-TA1R フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29467910

フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個制御出力NPN接続方式配線引出型注文コード29467910品番BS5-TA1R
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)
検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択
高速応答周波数: 2kHz

材質ケース: PBT、検出部: PC形状TAタイプ質量(g)約50保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED制御出力NPN応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン表示灯遮光時に点灯、動作表示灯(赤色)耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPN耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
関連資料:(0.55MB) (0.55MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする