AUTONICS(オートニクス)
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
限定距離反射型
検出距離(mm)
5~30
出力形式
PNP
注文コード
29468549
品番
BTS30-LDTL-P
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・出力形式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
横幅7.2mmの超小型サイズ
微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm
ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用
IP67保護構造
保護構造
IP67
検出方式
限定距離反射型
接続方式
配線引出型
検出距離(mm)
5~30
電源電圧(V)
DC12~24
動作モード
ライトオン
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
PNP
関連資料:
(0.38MB)