AUTONICS(オートニクス)
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
検出距離(mm)
2.5
出力形式
NPN N.O
注文コード
29470107
品番
PS08-2.5DN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・出力形式
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
上面/前面検出ラインナップ
異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状
角型
直径(Φmm)
検出面:8
保護構造
IP67
検出方式
高周波発振型
接続方式
配線引出型
検出距離(mm)
2.5
電源電圧(V)
DC12~24
ケーブル
一般型
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
NPN N.O
関連資料:
(0.3MB)
(0.3MB)