曜日別特売
CJPB10-5Z-B ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29475357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJPB10-5Z-B ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29475357
CJPB10-5Z-B ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29475357

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
ロッド先端形状
キャップなし
ホースニップル
なし
オーダーメイド仕様
なし
注文コード
29475357
品番
CJPB10-5Z-B
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能

ストローク(mm)
5
取付支持形式
パネル取付形
チューブ内径(Φmm)
10
ロッド先端ねじ
なし
ロッド先端形状
キャップなし
作動方式
単動
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースニップル
なし
オーダーメイド仕様
なし
関連資料:カタログ(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする