※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端形状・ホースニップル・オーダーメイド仕様
など
348
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端形状
キャップなし
ホースニップル
なし
オーダーメイド仕様
なし
注文コード
29475628
品番
CJPB10-10Z-B
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能
ストローク(mm)
10
取付支持形式
パネル取付形
チューブ内径(Φmm)
10
ロッド先端ねじ
なし
ロッド先端形状
キャップなし
作動方式
単動
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースニップル
なし
オーダーメイド仕様
なし
関連資料:
カタログ(1.74MB)