DCP-J1800N A4インクジェット複合機 brother(ブラザー) 29482540

 

DCP-J1800N A4インクジェット複合機 brother(ブラザー) 29482540
DCP-J1800N A4インクジェット複合機 brother(ブラザー) 29482540
DCP-J1800N A4インクジェット複合機 brother(ブラザー) 29482540

A4インクジェット複合機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
29482540
品番
DCP-J1800N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

A4用紙を半分のA5サイズに自動カット
1枚の用紙で使い方が広がる

仕様
ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)
質量(kg)
約8.3(インクカートリッジ含む)
色
ホワイト
消費電力(W)
スリープモード時:約0.9、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源
AC100V 50/60Hz
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows 110、8.1、7 SP1、Windows Server9、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v10.15.x~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×343×172(突起部を除く)
記録方式
カラーインクジェット
機能
最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、自動電源OFF:有り、静音モード:有り
メモリー容量
512MB
ディスプレイ
2.7型TFT
動作環境
温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズ
L判~A4
運転音(dB)(A)
約55
プリント必要マージン(カット紙)
上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイス
Hi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
有り
グリーン購入法
適合
商品タイプ
インクジェット複合機
エコマーク認定番号
21 155 006

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする