Creality K2 Combo 3Dプリンター
Creality K2 Comboは、高速・高精度な造形性能とマルチカラー印刷機能を兼ね備えたエントリーモデルの3Dプリンターです。
扱いやすい260×260×260mmの造形サイズを採用し、フィギュアや模型、DIYパーツ、プロトタイプ製作など幅広い用途に対応。設置スペースを抑えながら、本格的な3Dプリント環境を構築したいユーザーに最適なモデルです。
最大の特長は、付属のCFS(Creality Filament System)によるマルチカラー印刷です。最大4色のフィラメントを自動で切り替えながら造形できるため、塗装やパーツ分割の手間を減らし、色鮮やかな作品を効率よく制作できます。さらにCFSを追加することで、最大16色のマルチカラー印刷環境へ拡張することも可能です。
また、最大600mm/sの高速印刷性能と高剛性フレーム、高精度なサーボモーター制御により、スピードと品質を高いレベルで両立。趣味用途はもちろん、小規模ビジネスや教育現場での活用にも十分な性能を備えています。
加熱チャンバーを搭載しているため、PLAやPETGだけでなく、ABSやASA、PA-CFなどの幅広いフィラメントに対応。さらにAIカメラによる造形監視機能や自動レベリング機能を搭載し、印刷中のトラブルを低減しながら安定した造形をサポートします。
「初めてマルチカラー印刷に挑戦したい方」「塗装なしでカラフルな作品を作りたいクリエイター」「設置スペースを抑えながら本格的な3Dプリンターを導入したい方」におすすめの一台です。
- 内容量
- 1台
注意
※ComboモデルはCFSが標準付属しているため、購入後すぐに最大4色のマルチカラー印刷が可能です。さらにCFSを追加購入することで最大16色まで拡張できます。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ