LD-240CDWS(B) オートクリーンドライ ワイドシリーズ 東洋リビング 29482978

※本体画像

LD-240CDWS(B) オートクリーンドライ ワイドシリーズ 東洋リビング 29482978
LD-240CDWS(B) オートクリーンドライ ワイドシリーズ 東洋リビング 29482978

オートクリーンドライ ワイドシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)35
内容量1台注文コード29482978品番LD-240CDWS(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適
扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き

付属品スチール棚×2、鍵×2材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス質量(kg)35ピッチ(mm)スチール棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)内容量(L)237定格消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280電源コード(m)2内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)838×797×344外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×862×399装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2平均消費電力(W)1.6プラグ形状2Pプラグ庫内湿度(%RH)30~50
注意
※記載したデータは代表値であり保証値ではありませんので、ご承知置きください。
※電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
※加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする