- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066

 

- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066
- 交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC PENTAX(ペンタックス) 29483066

交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29483066品番-
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ
【個性的で味わいのある描写特性】
レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。
【レトロなデザイン】
「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。
【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】
ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。
【汚れに強いSPコーティング】
レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。
【幅広い種類のボディに対応】
レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。

付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm寸法(mm)最大Φ65×長さ約37質量(g)約216倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22マウントKAF画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする