曜日別特売
19mm 真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン 29483380

 

19mm 真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン 29483380
19mm 真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン 29483380

真鍮クロームパイプ2重ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)19
内容量1個注文コード29483380品番19mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット呼び寸法(mm)19寸法D(mm)18.1寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地寸法B(Φmm)19.4寸法A(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: 19mmステンパイプの固定用

ネジの精度も良好。 
デザインもシンプルで質感もまずまず。
土台の固定は片側ビス1本(ビスは付属している)
土台を付けたままでパイプの取り外しが可能。
製品としては問題ないが、価格が・・・
予算オーバーだったので購入に結構悩んだ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする