25mm通 DC A型ブラケット フジテック・ジャパン 29483459

寸法図

25mm通 DC A型ブラケット フジテック・ジャパン 29483459
25mm通 DC A型ブラケット フジテック・ジャパン 29483459

DC A型ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)25
形状
内容量1個注文コード29483459品番25mm通
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛形状呼び寸法(mm)25仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: Φ32mmのパイプをベランダに取り付けるため

こちらが一番安かったです。
品質は全く問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする