フジテック・ジャパン
ステンレスブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
25
19
25
32
38
形状
通
止
通
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483565
品番
25mm通
参考基準価格(税別)
¥667
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
通
呼び寸法(mm)
25
寸法D(Φmm)
36.2
寸法E(mm)
23.8
寸法B(mm)
40.5
寸法C(mm)
59
仕上
ヘアライン
寸法F(Φmm)
25.2
寸法A(Φmm)
51.3