フジテック・ジャパン
棚受け金具(スチール)
(1件のレビュー)
色
ブラウン
緑
白
ブラウン
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29484107
品番
125×150ブラウン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
鉄
色
ブラウン
呼び寸法(mm)
125×150
仕上
焼付塗装