フジテック・ジャパン
カラー木目ブラケット 首長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
10
10
13
16
19
25
32
形状
止
止
通
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29484509
品番
10mm止
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
形状
止
呼び寸法(mm)
10
仕上
木目調塗装