フジテック・ジャパン
カラー木目ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
32
10
13
16
19
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29484676
品番
32mm
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
形状
ソケット
呼び寸法(mm)
32
仕上
木目調塗装