19mm 止 カラー白木ブラケット フジテック・ジャパン 29484685

 

19mm 止 カラー白木ブラケット フジテック・ジャパン 29484685
19mm 止 カラー白木ブラケット フジテック・ジャパン 29484685

カラー白木ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)19
形状
内容量1個注文コード29484685品番19mm 止
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)材質亜鉛形状呼び寸法(mm)19仕上白木調塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする