25mm 通 カラー白木ブラケット フジテック・ジャパン 29484728

 

25mm 通 カラー白木ブラケット フジテック・ジャパン 29484728
25mm 通 カラー白木ブラケット フジテック・ジャパン 29484728

カラー白木ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)25
形状
内容量1個注文コード29484728品番25mm 通
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)材質亜鉛形状呼び寸法(mm)25仕上白木調塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする