フジテック・ジャパン
カラー白木ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
32
19
25
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29484825
品番
32mm
在庫数量:残り20点です
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥559
¥
319
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
形状
ソケット
呼び寸法(mm)
32
仕上
白木調塗装