25×900 カラー木目パイプ フジテック・ジャパン 29484877

 

25×900 カラー木目パイプ フジテック・ジャパン 29484877
25×900 カラー木目パイプ フジテック・ジャパン 29484877

カラー木目パイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
外径(Φmm)25.6
長さ(mm)900
厚さ(mm)0.5
内容量1本注文コード29484877品番25×900
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

鉄管に木目調ビニールを被覆させています。

材質鉄管+ビニール長さ(mm)900厚さ(mm)0.5呼び寸法(mm)25×900外径(Φmm)25.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする