曜日別特売
8652 E-tool コーンレンチ E-tool 29486530

本体

8652 E-tool コーンレンチ E-tool 29486530
8652 E-tool コーンレンチ E-tool 29486530
8652 E-tool コーンレンチ E-tool 29486530

E-tool コーンレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)17
内容量1本注文コード29486530品番8652
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

グリップ付きで握り心地が良い。

用途
ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。
材質スチール幅(mm)48寸法(mm)17全長(mm)215質量(g)81
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする