本体
E-tool
E-tool コーンレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(mm)
19
16
17
18
19
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29486548
品番
8654
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
グリップ付きで握り心地が良い。
用途
ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。
材質
スチール
幅(mm)
48
寸法(mm)
19
全長(mm)
215
質量(g)
81
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。