本体
E-tool
E-tool タイヤレバー 3本SET
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
29486697
品番
YC-311
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
リムに傷つけしないプラスチック製のタイヤレバー。
用途
クリンチャータイヤを外す際に使用します。
材質
プラスチック
幅(mm)
15
全長(mm)
115
質量(g)
12(1本)
注意
※ノーパンクタイヤ、チューブレスタイヤに使用不可です。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。