ST-241A E-tool コッタレスヌキ E-tool 29486715

本体

ST-241A E-tool コッタレスヌキ E-tool 29486715
ST-241A E-tool コッタレスヌキ E-tool 29486715

E-tool コッタレスヌキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29486715品番ST-241A
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

クランクシャフトに当たる頭が厚くして、より長く使えます。後に14mmのソケットになっているので、前輪の取り外しにも使える。

用途
ギアクランク外しに必要な工具です。
材質スチール幅(mm)25全長(mm)最短85質量(g)119
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする