SW-08-9 E-tool コンビネーションレンチ 9mm E-tool 29486776

本体

SW-08-9 E-tool コンビネーションレンチ 9mm E-tool 29486776
SW-08-9 E-tool コンビネーションレンチ 9mm E-tool 29486776
SW-08-9 E-tool コンビネーションレンチ 9mm E-tool 29486776
SW-08-9 E-tool コンビネーションレンチ 9mm E-tool 29486776

E-tool コンビネーションレンチ 9mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード29486776品番SW-08-9
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。

用途
変速ワイヤ等の固定に使用します。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)130質量(g)30
注意
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする