曜日別特売
KS120K30MC 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489208

KS120K30MC 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489208
KS120K30MC 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489208
KS120K30MC 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489208

棚下照明マルチコンパクト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
色温度(K)5700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1142×22×17
内容量1本注文コード29489208品番KS120K30MC
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。

サイズW1200用タイプ電球色定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1142×22×17色温度(K)5700
取扱説明書:(5.65MB)
注意
※こちらの商品は単体では使用できません。別途電源コード(ラインコンセント用:LPYL-500V2、コンセント用:2PYL-1500PV2)が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする