C1X70【ワケあり】 雨戸錠 TOSTEM(LIXIL) 29490495

雨戸錠

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個セット内容本体×1、取付ネジセット×1注文コード29490495品番C1X70【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)アウトレット
¥2,7902,290
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様C1X70セット内容本体×1、取付ネジセット×1めっき仕上げタイプ上下兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 防犯用

最近多くなって闇バイト強盗対策はできる事を確実にやっておきたい。壊れていた長いものを短いものに交換して安心した。

対象商品 : 28857974
2024-06-30
用途: 雨戸に錠追加追加

以前は、雨戸の下部のみの錠であったが、本品使用により、上部にも取り付け防犯でがアップした。

対象商品 : 28855113
2022-05-01
用途: 破損した鍵の交換時
製造業

長期使用で破損した鍵の交換部品が購入出来て有り難い。
出来ればもう少し安価に購入出来ると嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 28857913
2020-12-10
用途: 錠の交換
サービス業

雨戸を取り替えないとダメかな?って思っていました。錠の交換でができとても満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 28857983
2020-07-09
用途: 雨戸カギの取り替え
医療・福祉・介護関連業

トステムの雨戸のカギのスプリングがとれたので、いろいろ面倒なカタログで探してモノタロウで見つけました。

1が参考にしています
対象商品 : 28855113
2019-10-03
用途: 築34年、戸建雨戸錠の交換
不動産業

見た目もほとんど一緒で、そっくりそのまま交換できます。約34年前の雨戸なので錠が合うか心配でしたが問題なく交換できました。雨戸をレールから取り外したら、外側からネジ2本で留めてあるだけなので誰でも簡単に交換できます。レールの穴にも問題なく錠がハマり大変満足です。他の雨戸錠の交換時には、また購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 28855165
2019-10-22
用途: 雨戸鍵の取付
建設業・工事業

特に改善点はない。
ビス二本で簡単に取り付けが出来る。

対象商品 : 28857974
2020-01-14
用途: 雨戸外れとめ
製造業

現在使用している雨戸にうまく付きました、これなら外れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする