曜日別特売
GT-CP1672SAW-PS BL ガスふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ ノーリツ 29494397

ガスふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード29494397品番GT-CP1672SAW-PS BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥404,400

エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時

用途
もったいないを再利用、エコジョーズ対応。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態PS標準設置形給水・給湯接続R1/2(15A)号数16号
関連資料:(0.2MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29494397GT-CP1672SAW-PS BL60488027GT-CP1672SAW-PS-1 BLGT-CP1672SAW-PS BL ガスふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ 16号 GT-CP1672SAW-PS-1 BL ノーリツ 60488027ガスふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ 16号 GT-CP1672SAW-PS-1 BLノーリツ1個
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする