ノーマルの光量不足を補う為、こちらへ交換しました。
夜間の走行も安心してできます。
交換もノーマルのバルブと交換するだけなので簡単です。
思っていた以上に明るいです。車検対応となっていますが大丈夫?って位です。
グリップヒーター使用時の電圧降下対策などでスフィアライジングα4500kに交換しました。60w→12w。
不要なトラブルを避けるため明るさよりファンレスを選択しました。
RH03J SR400のノーマルヘッドライトにきちんと取り付ける為にはヘッドライト側かLED側どちらかの小加工が必要になります。(大したことはありません)
詳しくは https://imp.webike.net/diary/253776/ をご覧ください。
交換しての換装は光軸も狂わずちょっと白く見やすく明るくなって好印象。
あとは耐久性だけですが日本製に期待してます。別車の中華LEDは5年たっても明るい!
これはイイ!前までLEDヘッドライトは対向車からは眩しがられるわりに、肝心の運転者側から見ると暗いという印象だったがこれは違う!運転者側から見ても明らかに明るい、しかも安い!今までライトを明るくするならHIDと思っていたがこの商品のおかげで考え方が変わりました。今後はすべての車両をこのLEDヘッドライトに交換していこうと思います。