Carlisle(カーライル)
カーライル スコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
レッド
グリーン
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29505256
品番
41076EC
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高密度ポリプロピレン製で耐久性が高く、軽量で取り回しが非常に楽です。
5色カラーでHACCPに対応します。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
260
全長(mm)
959
色
グリーン
耐熱温度(℃)
82