曜日別特売
- トンボ角型タブ 蓋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 29505965

トンボ角型タブ 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ24型注文コード29505965品番-
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

様々な用途に使える。コンパクトなタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。
移動に便利な持ち手ひも付き。

グリーンサイズ24型高さ(mm)35材質(本体)ポリプロピレン外寸(mm)320×475耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)‐10材質(フタ)ポリプロピレン材質(ひも)不織布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする