Carlisle(カーライル)
カーライル バッシングカート Bパネル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
29510655
品番
CC2036P03
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
片側サイドに品物落下防止のふちが付いています。
組立は、2人でゴムハンマーが2本必要です。
材質
ポリプロピレン
積載荷重(kg)
135
キャスター
自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×475×965
棚間隔(mm)
305
キャスター径(Φmm)
100
有効間口(mm)
中棚:630