岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
ベルク 角型ペール ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
30
商品タイプ
本体
注文コード
29514776
品番
30D
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ袋が見えない袋止めつき。便利な蓋かけ機能。豊富な4サイズ展開。ブルーとグレーの2色展開。
材質
ポリプロピレン
形状
角
色
ブルー
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:255×305×560
耐熱温度(℃)
100
商品タイプ
本体
注意
※蓋は別売りになります。