90D ベルク 角型ペール ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 29514837

ベルク 角型ペール ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)90商品タイプ本体注文コード29514837品番90D
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ゴミ袋が見えない袋止めつき。便利な蓋かけ機能。豊富な4サイズ展開。ブルーとグレーの2色展開。

材質ポリプロピレン形状ブルー容量(L)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:420×570×630耐熱温度(℃)100商品タイプ本体
注意
※蓋は別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする