岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
ベルク 角型ペール グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
99
商品タイプ
本体
注文コード
29514916
品番
90D
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ袋が見えない袋止めつき。便利な蓋かけ機能。豊富な4サイズ展開。グレーとブルーの2色展開。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 角型
モノタロウ
¥
4,598
¥
5,058
税込
材質
ポリプロピレン
形状
角
質量(kg)
3.255
色
グレー
容量(L)
99
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
426×621×130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:420×570×630
耐熱温度(℃)
100
商品タイプ
本体
注意
※蓋は別売りになります。