- 材質
- 【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 長さ(mm)
- 1225 mm
- 幅(mm)
- 80 mm
- 質量(kg)
- 1.7 kg
- 高さ(mm)
- 50 mm
- 仕様
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- 適合
- 600ピッチ、800ピッチのボルト
- タイプ
- 天井直付型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・6900 lmタイプ
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 36.9
- 制御方式
- 無線通信920MHz帯(WiLIA)
- グレード
- (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 光源
- LED(白色)
- 色温度(K)
- 4000
- 安定器
- 定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 181.5
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 6700
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ