TKG
オリベ 長角細大皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
29516955
品番
B03-42
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
瀬戸焼
高さ(mm)
40
短辺(mm)
180
長辺(mm)
335
食器の種類
和食器