曜日別特売
CRA618SU アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め BRIDGESTONE(ブリヂストン) 29517471

アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合サイズ26インチ用
寸法(mm)荷台面:タテ340×ヨコ166×足長さ365
荷台面:タテ340×ヨコ166×足長さ365
荷台面:タテ340×ヨコ166×足長さ375
内容量1個注文コード29517471品番CRA618SU
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サビに強いステンレス製。ダボ止め。

材質ステンレス寸法(mm)荷台面:タテ340×ヨコ166×足長さ365シルバー最大積載量(kg)18適合サイズ26インチ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする