曜日別特売
30362 アルコロック コスモス サラダボール ARCOROC(アルコロック) 29518100

アルコロック コスモス サラダボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
直径(Φmm)200
高さ(mm)95
内容量1個注文コード29518100品番30362
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全面強化ガラス

材質強化ガラス直径(Φmm)200高さ(mm)95サイズ(cm)20食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする