曜日別特売
E8859 アルコロック コスモス サラダボール ARCOROC(アルコロック) 29518109

アルコロック コスモス サラダボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)23
直径(Φmm)230
高さ(mm)105
内容量1個注文コード29518109品番E8859
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

全面強化ガラス

材質強化ガラス直径(Φmm)230高さ(mm)105サイズ(cm)23食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする