OL081 NM オリーブウッド ラスティックボウル ARCOROC(アルコロック) 29518197

NM オリーブウッド ラスティックボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
高さ(mm)100
長辺(mm)270
内容量1個注文コード29518197品番OL081
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ナチュラリーメッドシリーズナチュラリーメッドはチュニジアのオリーブウッドを使用し、様々なテーブルウェアを展開しています。
オリーブの木材自体が持つ抗菌作用もあり、長く器としても使用できます。
木目や節の模様など、ひとつとして同じものはないのも魅力の一つです。

材質オリーブウッドサイズM高さ(mm)100短辺(mm)120長辺(mm)270食器の種類洋食器
注意
※天然オリーブウッドの為、サイズは目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする