TKG
天目徳利型だし入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
105
125
105
85
容量(mL)
740
1320
740
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29519457
品番
T03-348
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
サイズ
中
容量(mL)
740
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
165
食器の種類
和食器