D03-133 銀黒注器 TKG 29520227

銀黒注器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29520227品番D03-133
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

美濃焼

用途
和食のテーブルに。
材質美濃焼サイズ容量(mL)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)82×102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする