TKG
強化NR 戸締カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29520279
品番
D03-138
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
ホワイト
サイズ
小
容量(mL)
210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
85×70