曜日別特売
P9772 エボリューション W ディーププレート ARCOROC(アルコロック) 29520568

エボリューション W ディーププレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)210
内容量1枚注文コード29520568品番P9772
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ARCOROC
Evolutions White エボリューションホワイト
<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。
レンジ使用可能

材質非多孔質材のガラスホワイト容量(mL)950直径(Φmm)210高さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする